Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VALERA HOSPITALITY - Trockenhaube 600W 3Temp inkl.Cool Ionen

kopierenkopieren
VALERA HOSPITALITY - Trockenhaube 600W 3Temp inkl.Cool Ionen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 700000

  • Ausführung - Trockenhaube

  • Anschlusswert - 600 W

  • Grundfarbe - weiß

  • Anzahl der Leistungsstufen - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7610558005766

Sonepar Artikelnummer

120800858

Hersteller Artikelnummer

700000

Hersteller Typ

513.01 SWISS IONIC COMFORT

Hersteller Artikel Nr.:

700000

Ausführung:

Trockenhaube

Anschlusswert:

600 W

Grundfarbe:

weiß

Anzahl der Leistungsstufen:

3

Abkühlstufe:

Ja

Spannung:

220 .. 230 V

Leistungsregelung stufenlos:

Nein

Mit Sensor:

Nein

Diffusor:

Nein

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85163100

Gewicht:

0.430 kg

Trockenhaube ''Swiss Ionic Comfort'' für Volumen und Halt, 4m Kabel, Ionic, TROCKENHAUBE FÜR VOLUMEN UND HALT, 600 W, Ergonomische, komfortable Trockenhaube für sanftes Styling, 3 Temperatur/Luftstrom-Schaltkombinationen inkl. Abkühlstufe COOL, Ionen-Generator, Ultraleichte, leise und stabile Haube, Extra langes Kabel 3 m für mehr Bewegungsfreiheit, Aufbewahrungstasche, Designed und hergestellt in der Schweiz, Gerätemaße (B x H x T): 13,5 x 11 x 7,5 cm