VALERA HOSPITALITY - Vergrößerungsspiegel m.Wandhalterung u.LED Beleucht. DM216mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 961132
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 70099200
Gewicht - 1.730 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7610558001430
Sonepar Artikelnummer
120411692
Hersteller Artikelnummer
961132
Hersteller Typ
207.05 OPTIMA LIGHT ONE
Hersteller Artikel Nr.:
961132
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
70099200
Gewicht:
1.730 kg
Vergrößerungsspiegel ''Optima Light One'', Wandhalterung und LED Beleuchtung, AN WANDHALTERUNG MONTIERTER, LED-BELEUCHTETER VERGRÖSSERUNGSSPIEGEL, LED-Beleuchtung 100-240 V, 50-60 Hz, Ein/Aus-Schalter, 3-fach-Vergrößerungsspiegel, Schwenkarm: Länge 180 mm, komplett schwenkbar, Material: Messing, Oberfläche: Chrom, Spiegel: Ø 216 mm, fest verdrahtet, Schutzgrad: IP 44, Gerätemaße (B x H x T): 21,6 x 1,8 x 21,6 cm


