VALERA HOSPITALITY - Wandhaartrockner 1200W IP34 Einschalten n.Griff-Abnahme weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 702202
Mit Tragschiene - Nein
Münzzähler - optional
Anschlusswert - 1200 W
Steuerung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
7610558007005
Sonepar Artikelnummer
120411680
Hersteller Artikelnummer
702202
Hersteller Typ
832.01/T HOTELLO
Hersteller Artikel Nr.:
702202
Mit Tragschiene:
Nein
Münzzähler:
optional
Anschlusswert:
1200 W
Steuerung:
ohne
Grundfarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Spannung:
220 .. 230 V
Breite:
147 mm
Höhe:
238 mm
Tiefe:
112 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85163100
Gewicht:
1.772 kg


