Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VALERA HOSPITALITY - Wandhaartrockner 1600W 3Temp/2Gebl. Cool sw

kopierenkopieren
VALERA HOSPITALITY - Wandhaartrockner 1600W 3Temp/2Gebl. Cool sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 704010

  • Ausführung - Hand-Haartrockner

  • Anschlusswert - 1600 W

  • Grundfarbe - schwarz

  • Anzahl der Leistungsstufen - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Standardartikel

EAN

7610558010494

Sonepar Artikelnummer

121201814

Hersteller Artikelnummer

704010

Hersteller Typ

542.06/038A AB

Hersteller Artikel Nr.:

704010

Ausführung:

Hand-Haartrockner

Anschlusswert:

1600 W

Grundfarbe:

schwarz

Anzahl der Leistungsstufen:

5

Abkühlstufe:

Ja

Leistungsregelung stufenlos:

Nein

Diffusor:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85163100

Gewicht:

0.580 kg

Der Valera Wandhaartrockner ''Action Super Plus 1600'' bietet eine Leistung von 1600 Watt und ist in einem matt-schwarzen All-Black-Design gehalten. Er verfügt über ein Wellendrahtheizelement SECURITY für effizientes und sicheres Trocknen der Haare. Das Gerät ist mit einer Schiebetaste ausgestattet, mit der zwei Lüfterstufen und drei Temperaturstufen eingestellt werden können. Eine Abkühlstufe (COOL) sorgt für schnelle Fixierung des Stylings. Der Ein/Aus-Druckschalter ermöglicht eine einfache Bedienung. Zusätzlich enthält der Haartrockner eine Ondulierdüse für vielseitige Styling-Optionen sowie einen Wandhalter mit einem Ein/Aus-Sicherheitsschalter für bequeme Aufbewahrung und sichere Nutzung.