Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VALERA PROFESSIONAL - Haarfön 1800W 3Temp/Gebl. Ionen Cool schwarz

kopierenkopieren
VALERA PROFESSIONAL - Haarfön 1800W 3Temp/Gebl. Ionen Cool schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 702002

  • Ausführung - Hand-Haartrockner

  • Anschlusswert - 1800 W

  • Grundfarbe - schwarz

  • Anzahl der Leistungsstufen - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7610558007678

Sonepar Artikelnummer

121064920

Hersteller Artikelnummer

702002

Hersteller Typ

SL 3300

Hersteller Artikel Nr.:

702002

Ausführung:

Hand-Haartrockner

Anschlusswert:

1800 W

Grundfarbe:

schwarz

Anzahl der Leistungsstufen:

3

Abkühlstufe:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85163100

Gewicht:

0.380 kg

Haartrockner ''Swiss Light 3300 Ionic'' 1800W, Ionic, schwarz, DER ULTRALEICHTE PROFESSIONELLE HAARTROCKNER MIT IONEN-GENERATOR, Motor DC LONG-LIFE, Ionen-Generator, Welldrahtheizelement SECURITY, 6 Temperatur/Luftstrom-Schaltkombinationen, Abkühltaste, Extra schmale Ondulierdüse, Abnehmbarer Filter, Super-Flex-Kabel 3 m, Gewicht ohne Kabel 380 g, Gerätemaße (B x H x T): 27,6 x 27,5 x 8,7 cm