VALERA PROFESSIONAL - Haarfön 1800W 6Temp/Gebl. Ionen Kaltst. sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 702210
Ausführung - Hand-Haartrockner
Anschlusswert - 1800 W
Grundfarbe - schwarz
Anzahl der Leistungsstufen - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7610558013105
Sonepar Artikelnummer
121090253
Hersteller Artikelnummer
702210
Hersteller Typ
SN 6001
Hersteller Artikel Nr.:
702210
Ausführung:
Hand-Haartrockner
Anschlusswert:
1800 W
Grundfarbe:
schwarz
Anzahl der Leistungsstufen:
6
Abkühlstufe:
Ja
Leistungsregelung stufenlos:
Nein
Mit Sensor:
Nein
Diffusor:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85163100
Gewicht:
0.580 kg


