VALERA PROFESSIONAL - Haarfön 2000W 9Stufen Cool Memory Ionen 3Düsen Diff. ro

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 705002
Ausführung - Hand-Haartrockner
Anschlusswert - 2000 W
Grundfarbe - rot
Anzahl der Leistungsstufen - 9
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7610558017318
Sonepar Artikelnummer
121201816
Hersteller Artikelnummer
705002
Hersteller Typ
501.00 MA MR
Hersteller Artikel Nr.:
705002
Ausführung:
Hand-Haartrockner
Anschlusswert:
2000 W
Grundfarbe:
rot
Anzahl der Leistungsstufen:
9
Abkühlstufe:
Ja
Mit Sensor:
Nein
Diffusor:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85163100
Gewicht:
0.590 kg


