VALERA PROFESSIONAL - Haarfön 2000W 9Temp/Gebl. Ionen Kaltst. Memory sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 705004
Ausführung - Hand-Haartrockner
Anschlusswert - 2000 W
Grundfarbe - schwarz
Anzahl der Leistungsstufen - 9
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7610558017530
Sonepar Artikelnummer
121369549
Hersteller Artikelnummer
705004
Hersteller Typ
501.00 MA TF NB
Hersteller Artikel Nr.:
705004
Ausführung:
Hand-Haartrockner
Anschlusswert:
2000 W
Grundfarbe:
schwarz
Anzahl der Leistungsstufen:
9
Abkühlstufe:
Ja
Leistungsregelung stufenlos:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85163100
Gewicht:
0.295 kg


