VALERA PROFESSIONAL - Haarfön 2100W 6Temp/Gebl. Kaltst. Ionen Diff. Gold-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 702212
Ausführung - Hand-Haartrockner
Anschlusswert - 2100 W
Grundfarbe - sonstige
Anzahl der Leistungsstufen - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7610558014935
Sonepar Artikelnummer
121090249
Hersteller Artikelnummer
702212
Hersteller Typ
SM 588.01 GD
Hersteller Artikel Nr.:
702212
Ausführung:
Hand-Haartrockner
Anschlusswert:
2100 W
Grundfarbe:
sonstige
Anzahl der Leistungsstufen:
6
Abkühlstufe:
Ja
Leistungsregelung stufenlos:
Nein
Mit Sensor:
Nein
Diffusor:
Ja
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85163100
Gewicht:
0.580 kg


