VALERA PROFESSIONAL - Haarfön 2200W 6Temp/Gebl. AC-Motor Kaltst. Ionen sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 702211
Ausführung - Hand-Haartrockner
Anschlusswert - 2200 W
Grundfarbe - schwarz
Anzahl der Leistungsstufen - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7610558001232
Sonepar Artikelnummer
121090252
Hersteller Artikelnummer
702211
Hersteller Typ
SXJ 8701 RC
Hersteller Artikel Nr.:
702211
Ausführung:
Hand-Haartrockner
Anschlusswert:
2200 W
Grundfarbe:
schwarz
Anzahl der Leistungsstufen:
6
Abkühlstufe:
Ja
Leistungsregelung stufenlos:
Nein
Mit Sensor:
Nein
Diffusor:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85163100
Gewicht:
0.820 kg


