VALERA PROFESSIONAL - Haarfön 2400W 6Temp/Gebl. AC-Motor Kaltst. Ionen Diff. Si-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 700015
Ausführung - Hand-Haartrockner
Anschlusswert - 2400 W
Grundfarbe - Silber
Anzahl der Leistungsstufen - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7610558011712
Sonepar Artikelnummer
121090251
Hersteller Artikelnummer
700015
Hersteller Typ
SXJ 8700 D RC
Hersteller Artikel Nr.:
700015
Ausführung:
Hand-Haartrockner
Anschlusswert:
2400 W
Grundfarbe:
Silber
Anzahl der Leistungsstufen:
6
Abkühlstufe:
Ja
Leistungsregelung stufenlos:
Nein
Mit Sensor:
Nein
Diffusor:
Ja
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85163100
Gewicht:
0.830 kg


