VALERA PROFESSIONAL - Haarfön 2400W 6Temp/Gebl. Kaltst. Ionen Diff. Rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 700016
Ausführung - Hand-Haartrockner
Anschlusswert - 2400 W
Grundfarbe - rot
Anzahl der Leistungsstufen - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7610558007173
Sonepar Artikelnummer
121090248
Hersteller Artikelnummer
700016
Hersteller Typ
SR4 EQ RC D
Hersteller Artikel Nr.:
700016
Ausführung:
Hand-Haartrockner
Anschlusswert:
2400 W
Grundfarbe:
rot
Anzahl der Leistungsstufen:
6
Abkühlstufe:
Ja
Leistungsregelung stufenlos:
Nein
Mit Sensor:
Nein
Diffusor:
Ja
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85163100
Gewicht:
0.740 kg


