VALERA PROFESSIONAL - Haarschneider 0.8-20mm Akku/Netz 6Aufsteckk. sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 702207
Ausführung - Haarschneider
Einstellbereich - 0.8 .. 20 mm
Stromversorgung - Akku/Netz
Grundfarbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7610558015147
Sonepar Artikelnummer
121090256
Hersteller Artikelnummer
702207
Hersteller Typ
SXS 300 BL SWISS EXCELLENCE SMART
Hersteller Artikel Nr.:
702207
Ausführung:
Haarschneider
Einstellbereich:
0.8 .. 20 mm
Stromversorgung:
Akku/Netz
Grundfarbe:
schwarz
Spannung:
100 .. 240 V
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85102000
Gewicht:
0.250 kg


