VALERA PROFESSIONAL - Haarschneider 0.8-20mm Akku/Netz 6Aufsteckk. ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 702206
Ausführung - Haarschneider
Einstellbereich - 0.8 .. 20 mm
Stromversorgung - Akku/Netz
Grundfarbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7610558015260
Sonepar Artikelnummer
121090255
Hersteller Artikelnummer
702206
Hersteller Typ
SXS 300 WH SWISS EXCELLENCE SMART
Hersteller Artikel Nr.:
702206
Ausführung:
Haarschneider
Einstellbereich:
0.8 .. 20 mm
Stromversorgung:
Akku/Netz
Grundfarbe:
weiß
Spannung:
100 .. 240 V
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85102000
Gewicht:
0.250 kg


