Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VANDERBILT - Körperschallmelder Senstec für Stahl

kopierenkopieren
VANDERBILT - Körperschallmelder Senstec für Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - V54534-F107-A100

  • Herkunftsland - HU

  • Zolltarifnummer - 85311030

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515469636

Sonepar Artikelnummer

120971583

Hersteller Artikelnummer

V54534-F107-A100

Hersteller Typ

GM730

Hersteller Artikel Nr.:

V54534-F107-A100

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85311030

Körperschallmelder Senstec für Stahl Tresore, Geldausgabeautomaten, Stahlkammern Ebenso detektiert der GM730 Angriffe unter Verwendung von Sprengstoff, Diamantbohrern, mechanische und hydraulischen Druckwerkzeugen, Schneidbrennern, Sauerstofflanzen oder Wasserschneidgeräten, Spannung: 8 - 16 VDC, Strom: max. 5 mA, Wirkbereich: 4m / 50m², Empfindlichkeit über DIP-Schalter oder SensTool Software einstellbar, Schutzart: IP43, Betriebstemperatur: -40° bis +70°C, Maße: 89x89x22 mm (BxHxT), VSÖ WS geprüft, VDS Nr. G 106008 Klasse C