Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VANDERBILT - Magnetkontakt 8mm UP weiß 4-adrig 10m Kabel

kopierenkopieren
VANDERBILT - Magnetkontakt 8mm UP weiß 4-adrig 10m Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - V54536-F110-A300

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85311030

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515478737

Sonepar Artikelnummer

120971584

Hersteller Artikelnummer

V54536-F110-A300

Hersteller Typ

MK-3400-10

Hersteller Artikel Nr.:

V54536-F110-A300

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85311030

Magnetschaltergarnitur 8mm UP weiß (RAL9003) 10m Kabel 4-adrig Schaltabstand > 12mm, Schutzart IP67 Optional: AP-Gehäuseset MK-3000-15, Maße: 30x8 mm (LxDurchmesser), VdS Klasse B und EN 50131-2-6 Grade 2