Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

VANNOX - Notstrom Aggregat Benzin 7kVA/5,6kW 400/230V 10A

kopierenkopieren
VANNOX - Notstrom Aggregat Benzin 7kVA/5,6kW 400/230V 10A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Abverkaufsartikel

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A01091

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85022020

  • Gewicht - 85.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120959951

Hersteller Artikelnummer

A01091

Hersteller Typ

VANNOX-BACKUP-B3-7

Hersteller Artikel Nr.:

A01091

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85022020

Gewicht:

85.000 kg

Stromaggregat mit 1-Zylinder-Benzinmotor mit 3000 Umdrehungen/Minute. 400/230V-Dreiphasen-Leistungsausgänge mit 7kVA/5,6kW // 1 CEE-Steckdose 400V dreiphasig 5-polig 16A // 1 Schuko-Steckdose 230V einphasig // 1 DC-Steckdose 12V // Elektro- und Seilzugstart // Voltmeter // Betriebsstundenzähler für Wartungsintervalle // Generator mit AVR-Regelung für empfindliche Lasten // Wetterfestes Gehäuse // Trolley mit Rädern und Griffen // Großer eingebauter 25l Kraftstofftank für Langzeitanwendungen // Schutzvorrichtung bei geringem Ölstand