Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Akku Recharge Pow. Nickel-Hyd AAA HR03 1.2V 1000mAh 1Bli=4St

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Akku Recharge Pow. Nickel-Hyd AAA HR03 1.2V 1000mAh 1Bli=4St

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5703301404

  • Größenbezeichnung - Micro

  • Nennspannung - 1.2 V

  • Kapazität - 1000 mAh

  • IEC-Bezeichnung - HR03

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Paket

  • Standardartikel

EAN

4008496594375

Sonepar Artikelnummer

120259748

Hersteller Artikelnummer

5703301404

Hersteller Typ

5703301404

Hersteller Artikel Nr.:

5703301404

Größenbezeichnung:

Micro

Nennspannung:

1.2 V

Kapazität:

1000 mAh

IEC-Bezeichnung:

HR03

Sonstige Bezeichnung:

AAA

Anzahl der Zellen:

1

Ausführung:

Nickel-Metall-Hydrid

Länge:

44.5 mm

Höhe inkl. Pole:

44.5 mm

Durchmesser:

10.5 mm

Akkupack:

Nein

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Kunststoffgehäuse:

Nein

Umgebungstemperatur:

-20 .. 50 °C

Geeignet für Schnellladung:

Ja

Gewicht:

60 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85075000

Gewicht:

0.056 kg

Die optimale Energielösung für anspruchsvolle Verbraucher, die leistungsfähige Akkus bevorzugen: Mit den neuen höchsten Ready To Use Kapazitäten wird eine beste Geräteleistung gewährleistet. Einzigartig: Die derzeit höchste Ready To Use Kapazität am Markt. Bereits vorgeladen und direkt aus der Verpackung sofort einsatzbereit. Wiederaufladbar ohne Memory-Effekt. Geeignet für alle gängigen Ladegeräte und Standard-Anwendungen am Markt. Durch die maximale Leistungsfähigkeit, niedrige Selbstentladung und lange Lebensdauer optimal für energiehungrige und anspruchsvolle Anwendungen wie z.B. Fotokameras und Blitzgeräte.