Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Akku Recharge Power Nickel-Hyd AA HR6 1.2V 2100mAh 1Bli=2Stk

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Akku Recharge Power Nickel-Hyd AA HR6 1.2V 2100mAh 1Bli=2Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 56706101402

  • Größenbezeichnung - Mignon

  • Nennspannung - 1.2 V

  • Kapazität - 2100 mAh

  • IEC-Bezeichnung - HR6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Paket

  • Standardartikel

EAN

4008496550654

Sonepar Artikelnummer

120145509

Hersteller Artikelnummer

56706101402

Hersteller Typ

56706101402

Hersteller Artikel Nr.:

56706101402

Größenbezeichnung:

Mignon

Nennspannung:

1.2 V

Kapazität:

2100 mAh

IEC-Bezeichnung:

HR6

Sonstige Bezeichnung:

AA

Anzahl der Zellen:

1

Ausführung:

Nickel-Metall-Hydrid

Höhe inkl. Pole:

50.5 mm

Durchmesser:

14.5 mm

Akkupack:

Nein

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Kunststoffgehäuse:

Nein

Umgebungstemperatur:

-20 .. 50 °C

Geeignet für Schnellladung:

Ja

Gewicht:

62 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85075000

Gewicht:

0.058 kg

Akku, Ausführung:Nickel-Metall-Hydrid, Größenbezeichnung:Mignon, Kapazität:2100mAh, Sonstige Bezeichnung:AA, Geeignet für Schnellladung:nein