Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Akku Recharge Power Nickel-Hyd AAA HR03 1.2V 800mAh 1Bli=2St

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Akku Recharge Power Nickel-Hyd AAA HR03 1.2V 800mAh 1Bli=2St

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 56703101402

  • Größenbezeichnung - Micro

  • Nennspannung - 1.2 V

  • Kapazität - 800 mAh

  • IEC-Bezeichnung - HR03

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Paket

  • Standardartikel

EAN

4008496550579

Sonepar Artikelnummer

120145506

Hersteller Artikelnummer

56703101402

Hersteller Typ

56703101402

Hersteller Artikel Nr.:

56703101402

Größenbezeichnung:

Micro

Nennspannung:

1.2 V

Kapazität:

800 mAh

IEC-Bezeichnung:

HR03

Sonstige Bezeichnung:

AAA

Anzahl der Zellen:

1

Ausführung:

Nickel-Metall-Hydrid

Höhe inkl. Pole:

44.5 mm

Durchmesser:

10.5 mm

Akkupack:

Nein

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Kunststoffgehäuse:

Nein

Umgebungstemperatur:

-20 .. 50 °C

Geeignet für Schnellladung:

Ja

Gewicht:

28 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85075000

Gewicht:

0.024 kg

Akku, Nennspannung:1,2V, Ausführung:Nickel-Metall-Hydrid, Größenbezeichnung:Micro, Kapazität:800mAh, Sonstige Bezeichnung:AAA, Geeignet für Schnellladung:nein, Akkupack:ja