Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Akku Recharge Power Nickel-Hyd C HR14 1.2V 3000mAh 1Bli=2Stk

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Akku Recharge Power Nickel-Hyd C HR14 1.2V 3000mAh 1Bli=2Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 56714101412

  • Nennspannung - 1.2 V

  • Kapazität - 3000 mAh

  • IEC-Bezeichnung - HR14

  • Sonstige Bezeichnung - C

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Paket

  • Standardartikel

EAN

4008496133529

Sonepar Artikelnummer

121201762

Hersteller Artikelnummer

56714101412

Hersteller Typ

56714101412

Hersteller Artikel Nr.:

56714101412

Nennspannung:

1.2 V

Kapazität:

3000 mAh

IEC-Bezeichnung:

HR14

Sonstige Bezeichnung:

C

Ausführung:

Nickel-Metall-Hydrid

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Kunststoffgehäuse:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85075000

Gewicht:

0.134 kg

Vorgeladen, einfach aus der Verpackung nehmen und sofort verwenden. Hunderte Male ohne Memory-Effekt wiederaufladbar. Geeignet für die anspruchsvollsten Standard- und Smart-Geräte des täglichen Gebrauchs und alle NiMH-Ladegeräte. Optimal für stromhungrige Geräte wie zum Beispiel Spielzeug, LED-Taschenlampen, Radios und mehr. Cardboard-material packaging for easy recycling.