Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

VARTA - Akku Recharge Power Nickel-Hyd D HR20 1.2V 3000mAh 1Bli=2Stk

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Akku Recharge Power Nickel-Hyd D HR20 1.2V 3000mAh 1Bli=2Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 56720101402

  • Größenbezeichnung - Mono

  • Nennspannung - 1.2 V

  • Kapazität - 3000 mAh

  • IEC-Bezeichnung - HR20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496550777

Sonepar Artikelnummer

120145512

Hersteller Artikelnummer

56720101402

Hersteller Typ

56720101402

Hersteller Artikel Nr.:

56720101402

Größenbezeichnung:

Mono

Nennspannung:

1.2 V

Kapazität:

3000 mAh

IEC-Bezeichnung:

HR20

Sonstige Bezeichnung:

D

Anzahl der Zellen:

1

Ausführung:

Nickel-Metall-Hydrid

Länge:

61.5 mm

Höhe inkl. Pole:

61.5 mm

Durchmesser:

34.2 mm

Akkupack:

Nein

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Kunststoffgehäuse:

Nein

Umgebungstemperatur:

-20 .. 50 °C

Geeignet für Schnellladung:

Ja

Gewicht:

172 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85075000

Gewicht:

0.146 kg

Akku, Nennspannung:1,2V, Ausführung:Nickel-Metall-Hydrid, Größenbezeichnung:Mono, Kapazität:3000mAh, Sonstige Bezeichnung:D, Geeignet für Schnellladung:nein