Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Akku Recharge Power Nickel-Hyd E-Block 9V 200mAh 1Bli=1Stk

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Akku Recharge Power Nickel-Hyd E-Block 9V 200mAh 1Bli=1Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 56722101401

  • Größenbezeichnung - Block

  • Nennspannung - 9 V

  • Kapazität - 200 mAh

  • IEC-Bezeichnung - 6 LR 61

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Paket

  • Standardartikel

EAN

4008496550814

Sonepar Artikelnummer

120145513

Hersteller Artikelnummer

56722101401

Hersteller Typ

56722101401

Hersteller Artikel Nr.:

56722101401

Größenbezeichnung:

Block

Nennspannung:

9 V

Kapazität:

200 mAh

IEC-Bezeichnung:

6 LR 61

Sonstige Bezeichnung:

sonstige

Anzahl der Zellen:

7

Ausführung:

Nickel-Metall-Hydrid

Länge:

48.5 mm

Höhe inkl. Pole:

17.5 mm

Breite:

26.6 mm

Akkupack:

Ja

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Kunststoffgehäuse:

Ja

Umgebungstemperatur:

-20 .. 50 °C

Geeignet für Schnellladung:

Ja

Gewicht:

41 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85075000

Gewicht:

0.036 kg

Akku, Nennspannung:8,4V, Ausführung:Nickel-Metall-Hydrid, Größenbezeichnung:Block, Kapazität:150mAh, Sonstige Bezeichnung:sonstige, Geeignet für Schnellladung:nein