Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Akku Recharge Solar Nickel-Hyd AA HR6 1.2V 800mAh 1Bli=2Stk

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Akku Recharge Solar Nickel-Hyd AA HR6 1.2V 800mAh 1Bli=2Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 56736101402

  • Größenbezeichnung - Mignon

  • Nennspannung - 1.2 V

  • Kapazität - 800 mAh

  • IEC-Bezeichnung - HR6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Paket

  • Standardartikel

EAN

4008496658688

Sonepar Artikelnummer

120259749

Hersteller Artikelnummer

56736101402

Hersteller Typ

56736101402

Hersteller Artikel Nr.:

56736101402

Größenbezeichnung:

Mignon

Nennspannung:

1.2 V

Kapazität:

800 mAh

IEC-Bezeichnung:

HR6

Sonstige Bezeichnung:

AA

Anzahl der Zellen:

1

Ausführung:

Nickel-Metall-Hydrid

Höhe inkl. Pole:

50.5 mm

Durchmesser:

14.5 mm

Akkupack:

Nein

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Kunststoffgehäuse:

Nein

Umgebungstemperatur:

0 .. 30 °C

Geeignet für Schnellladung:

Ja

Gewicht:

19 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85075000

Gewicht:

0.038 kg

NEU: Eine weitere Kapazität für den wachsenden Markt an AAA Solarleuchten. Speziell ausgelegt für Gartenleuchten im Niedrigstrombereich, welche Akkus mit einem kleinen Energiestrom benötigen. Langanhaltender, umweltfreundlicher Akku mit hoher Zyklenfestigkeit, hunderte Male wiederaufladbar ohne Memory-Effekt, optimal in Baumärkten und Gartencenter.