Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Akku Recharge Solar Nickel-Hyd AAA HR03 1.2V 550mAh 1Bli=2St

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Akku Recharge Solar Nickel-Hyd AAA HR03 1.2V 550mAh 1Bli=2St

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 56733101402

  • Größenbezeichnung - Micro

  • Nennspannung - 1.2 V

  • Kapazität - 550 mAh

  • IEC-Bezeichnung - LR 03

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Paket

  • Standardartikel

EAN

4008496808083

Sonepar Artikelnummer

120346562

Hersteller Artikelnummer

56733101402

Hersteller Typ

56733101402

Hersteller Artikel Nr.:

56733101402

Größenbezeichnung:

Micro

Nennspannung:

1.2 V

Kapazität:

550 mAh

IEC-Bezeichnung:

LR 03

Sonstige Bezeichnung:

AAA

Ausführung:

Nickel-Metall-Hydrid

Akkupack:

Nein

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Kunststoffgehäuse:

Nein

Geeignet für Schnellladung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85075000

Gewicht:

0.020 kg

NEU: Eine weitere Kapazität für den wachsenden Markt an AAA Solarleuchten. Speziell ausgelegt für Gartenleuchten im Niedrigstrombereich, welche Akkus mit einem kleinen Energiestrom benötigen. Langanhaltender, umweltfreundlicher Akku mit hoher Zyklenfestigkeit, hunderte Male wiederaufladbar ohne Memory-Effekt, optimal in Baumärkten und Gartencenter.