VARTA - Außenleuchte LED Bew.Sens. S.Absch. IP44 o.Batt. 1Bli=2Stk.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 16634101402
Geeignet für Einbaumontage - Nein
Gehäusefarbe - Silber
Geeignet für Wandmontage - Ja
Geeignet für Pendelaufhängung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496065080
Sonepar Artikelnummer
121094383
Hersteller Artikelnummer
16634101402
Hersteller Typ
16634101402
Hersteller Artikel Nr.:
16634101402
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Gehäusefarbe:
Silber
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
168 mm
Höhe/Tiefe:
237 mm
Länge:
31 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.171 kg


