Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Batterie Electr. Alkal AAAA UltraMini LR8D425 1.5V 1Bli=2Stk

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Batterie Electr. Alkal AAAA UltraMini LR8D425 1.5V 1Bli=2Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4061101402

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Nennspannung - 1.5 V

  • Kapazität - 640 mAh

  • IEC-Bezeichnung - LR 61

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496884223

Sonepar Artikelnummer

120389360

Hersteller Artikelnummer

4061101402

Hersteller Typ

4061101402

Hersteller Artikel Nr.:

4061101402

Größenbezeichnung:

sonstige

Nennspannung:

1.5 V

Kapazität:

640 mAh

IEC-Bezeichnung:

LR 61

Sonstige Bezeichnung:

AAAA

Anzahl der Zellen:

2

Ausführung:

Alkali-Mangan

Länge:

39.8 mm

Höhe inkl. Pole:

41.5 mm

Breite:

80 mm

Durchmesser:

8.3 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Gewicht:

6.6 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85061011

Gewicht:

0.013 kg

Varta Electronics Alkaline AAAA (Ultra Mini, LR8D425), 1,5 V, Blister à 2 Stück (4061101402). Seltene AAAA-Batterie für Stylus-Stifte, bestimmte Messgeräte und Compact-Geräte.