Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Batterie Electronics Alka. N Lady MN9100/LR1 1.5V 1Bli=1Stk

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Batterie Electronics Alka. N Lady MN9100/LR1 1.5V 1Bli=1Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4001101401

  • Größenbezeichnung - Lady

  • Nennspannung - 1.5 V

  • Kapazität - 850 mAh

  • IEC-Bezeichnung - LR 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4008496128136

Sonepar Artikelnummer

120259644

Hersteller Artikelnummer

4001101401

Hersteller Typ

4001101401

Hersteller Artikel Nr.:

4001101401

Größenbezeichnung:

Lady

Nennspannung:

1.5 V

Kapazität:

850 mAh

IEC-Bezeichnung:

LR 1

Sonstige Bezeichnung:

ohne

Anzahl der Zellen:

1

Ausführung:

Alkali-Mangan

Höhe inkl. Pole:

30.2 mm

Durchmesser:

12 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Gewicht:

10 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85061011

Gewicht:

0.010 kg

Ein komplettes Programm, bestehend aus Lithium-, Silber-und Alkalimangan-Zellen. - Für eine Vielzahl von elektronischen Anwendungen wie Autoschlüssel, Taschenrechner, Kameras und Fernbedienungen. - In einer handlichen und Platz sparenden Verpackung.