Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Batterie Electronics Alka. N Lady MN9100/LR1 1.5V 1Bli=2Stk

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Batterie Electronics Alka. N Lady MN9100/LR1 1.5V 1Bli=2Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4001101402

  • Größenbezeichnung - Lady

  • Nennspannung - 1.5 V

  • Kapazität - 850 mAh

  • IEC-Bezeichnung - LR 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4008496747276

Sonepar Artikelnummer

120302375

Hersteller Artikelnummer

4001101402

Hersteller Typ

4001101402

Hersteller Artikel Nr.:

4001101402

Größenbezeichnung:

Lady

Nennspannung:

1.5 V

Kapazität:

850 mAh

IEC-Bezeichnung:

LR 1

Sonstige Bezeichnung:

ohne

Anzahl der Zellen:

1

Ausführung:

Alkali-Mangan

Höhe inkl. Pole:

120 mm

Breite:

80 mm

Durchmesser:

12 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Gewicht:

25 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85061011

Gewicht:

0.020 kg

Batterie-Powerpakete zum kleinen Preis. Der kraftvolle Antrieb für Geräte mit hohem Energiebedarf (z.B. für tragbare mobile Videospiele oder Spielzeug).