Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Batterie Electronics Alkaline V11A 6V 1Bli=1Stk

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Batterie Electronics Alkaline V11A 6V 1Bli=1Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4211101401

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Nennspannung - 6 V

  • Kapazität - 38 mAh

  • IEC-Bezeichnung - LR 11

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4008496152865

Sonepar Artikelnummer

120324046

Hersteller Artikelnummer

4211101401

Hersteller Typ

4211101401

Hersteller Artikel Nr.:

4211101401

Größenbezeichnung:

sonstige

Nennspannung:

6 V

Kapazität:

38 mAh

IEC-Bezeichnung:

LR 11

Sonstige Bezeichnung:

ohne

Anzahl der Zellen:

4

Ausführung:

Alkali-Mangan

Länge:

16.5 mm

Höhe inkl. Pole:

16.5 mm

Durchmesser:

10.2 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Gewicht:

4 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85061011

Gewicht:

0.004 kg

Die Batterie für eine Vielzahl von elektronischen Anwendungen wie Autoschlüssel, Taschenrechner, Kameras und Fernbedienungen. In einer handlichen und Platz sparenden Verpackung.