Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Batterie Electronics Alkaline V27A 12V 1Bli=2Stk

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Batterie Electronics Alkaline V27A 12V 1Bli=2Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4227101402

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Nennspannung - 12 V

  • Sonstige Bezeichnung - ohne

  • Ausführung - Alkali-Mangan

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496991600

Sonepar Artikelnummer

120615319

Hersteller Artikelnummer

4227101402

Hersteller Typ

4227101402

Hersteller Artikel Nr.:

4227101402

Größenbezeichnung:

sonstige

Nennspannung:

12 V

Sonstige Bezeichnung:

ohne

Ausführung:

Alkali-Mangan

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85061011

Gewicht:

0.014 kg

Varta Electronics Alkaline V27A Knopfzelle/Batterie, 12 V, Blister à 2 Stück (4227101402). Für Uhren, Fernbedienungen, Hörgeräte und elektronische Kleingeräte.