Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Batterie Electronics Lithium CR1/2AA 1/2AA 3V 1Bli=1Stk

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Batterie Electronics Lithium CR1/2AA 1/2AA 3V 1Bli=1Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6127101401

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Nennspannung - 3 V

  • Kapazität - 700 mAh

  • IEC-Bezeichnung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4008496987696

Sonepar Artikelnummer

120615325

Hersteller Artikelnummer

6127101401

Hersteller Typ

6127101401

Hersteller Artikel Nr.:

6127101401

Größenbezeichnung:

sonstige

Nennspannung:

3 V

Kapazität:

700 mAh

IEC-Bezeichnung:

sonstige

Sonstige Bezeichnung:

1/2 AA

Anzahl der Zellen:

1

Ausführung:

Lithium

Länge:

25 mm

Höhe inkl. Pole:

25.1 mm

Durchmesser:

14.75 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Gewicht:

88 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85065010

Gewicht:

0.014 kg

Varta Electronics Lithium CR1/2AA (1/2AA) Knopfzelle/Batterie, 3 V, Blister à 1 Stück (6127101401). Für Uhren, Fernbedienungen, Hörgeräte und elektronische Kleingeräte.