Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Batterie Energy Alkaline AA Mignon LR6 1.5V CUBEPACK=24Stk

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Batterie Energy Alkaline AA Mignon LR6 1.5V CUBEPACK=24Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4106229234

  • Größenbezeichnung - Mignon

  • Nennspannung - 1.5 V

  • IEC-Bezeichnung - LR 6

  • Sonstige Bezeichnung - AA/AM 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Paket

  • Standardartikel

EAN

4008496129980

Sonepar Artikelnummer

121201759

Hersteller Artikelnummer

4106229234

Hersteller Typ

4106229234

Hersteller Artikel Nr.:

4106229234

Größenbezeichnung:

Mignon

Nennspannung:

1.5 V

IEC-Bezeichnung:

LR 6

Sonstige Bezeichnung:

AA/AM 3

Ausführung:

Alkali-Mangan

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85061011

Gewicht:

0.572 kg

''Einzigartige Marken-Ikonographie für einen unverwechselbaren Markenauftritt und eine maximale Wiedererkennung. Das Mindesthaltbarkeitsdatum befindet sich auf jeder Batterie. Made in Germany - Made to last. Garantierte VARTA Markenqualität. Verpackung aus Kartonmaterial für ein einfaches Recycling. Plastikfreie Verpackung aus mindestens 90% recycelbarem Karton. Um die Batterien Zuhause zu lagern. Ideal für Reisen. Wiederverschließbar. ''