Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Batterie Energy Alkaline AA Mignon LR6 1.5V VALUE PACK=10Stk

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Batterie Energy Alkaline AA Mignon LR6 1.5V VALUE PACK=10Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4106229410

  • Größenbezeichnung - Mignon

  • Nennspannung - 1.5 V

  • Kapazität - 2750 mAh

  • IEC-Bezeichnung - LR 6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Paket

  • Standardartikel

EAN

4008496635023

Sonepar Artikelnummer

120355017

Hersteller Artikelnummer

4106229410

Hersteller Typ

4106229410

Hersteller Artikel Nr.:

4106229410

Größenbezeichnung:

Mignon

Nennspannung:

1.5 V

Kapazität:

2750 mAh

IEC-Bezeichnung:

LR 6

Anzahl der Zellen:

10

Ausführung:

Alkali-Mangan

Höhe inkl. Pole:

50.5 mm

Durchmesser:

14.5 mm

Gewicht:

23.5 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85061011

Gewicht:

0.232 kg

Varta Energy Alkaline AA (Mignon, LR6), 1,5 V, Value Pack à 10 Stück (4106229410).