Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Batterie Energy Alkaline AAA Micro LR03 1.5V 1Bli=4Stk

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Batterie Energy Alkaline AAA Micro LR03 1.5V 1Bli=4Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4103229414

  • Größenbezeichnung - Micro

  • Nennspannung - 1.5 V

  • Kapazität - 1200 mAh

  • IEC-Bezeichnung - LR 03

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496626458

Sonepar Artikelnummer

120355010

Hersteller Artikelnummer

4103229414

Hersteller Typ

4103229414

Hersteller Artikel Nr.:

4103229414

Größenbezeichnung:

Micro

Nennspannung:

1.5 V

Kapazität:

1200 mAh

IEC-Bezeichnung:

LR 03

Anzahl der Zellen:

4

Ausführung:

Alkali-Mangan

Höhe inkl. Pole:

44.5 mm

Durchmesser:

10.5 mm

Gewicht:

11 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85061011

Gewicht:

0.045 kg

Varta Energy Alkaline AAA (Micro, LR03), 1,5 V, Blister à 4 Stück (4103229414).