Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Batterie Energy Alkaline AAA Micro LR03 1.5V CUBEPACK=24Stk

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Batterie Energy Alkaline AAA Micro LR03 1.5V CUBEPACK=24Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4103229234

  • Größenbezeichnung - Micro

  • Nennspannung - 1.5 V

  • IEC-Bezeichnung - LR 03

  • Sonstige Bezeichnung - AAA/AM 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 16 Paket

  • Standardartikel

EAN

4008496129973

Sonepar Artikelnummer

121201758

Hersteller Artikelnummer

4103229234

Hersteller Typ

4103229234

Hersteller Artikel Nr.:

4103229234

Größenbezeichnung:

Micro

Nennspannung:

1.5 V

IEC-Bezeichnung:

LR 03

Sonstige Bezeichnung:

AAA/AM 4

Ausführung:

Alkali-Mangan

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85061011

Gewicht:

0.281 kg

''Einzigartige Marken-Ikonographie für einen unverwechselbaren Markenauftritt und eine maximale Wiedererkennung. Das Mindesthaltbarkeitsdatum befindet sich auf jeder Batterie. Made in Germany - Made to last. Garantierte VARTA Markenqualität. Verpackung aus Kartonmaterial für ein einfaches Recycling. Plastikfreie Verpackung aus mindestens 90% recycelbarem Karton. Um die Batterien Zuhause zu lagern. Ideal für Reisen. Wiederverschließbar.''