Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Batterie Energy Alkaline E-Block MN1604/6LP3146 9V 1Bli=1Stk

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Batterie Energy Alkaline E-Block MN1604/6LP3146 9V 1Bli=1Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4122229411

  • Größenbezeichnung - Block

  • Nennspannung - 1.5 V

  • Kapazität - 7600 mAh

  • IEC-Bezeichnung - 6 LR 61

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4008496626656

Sonepar Artikelnummer

120355022

Hersteller Artikelnummer

4122229411

Hersteller Typ

4122229411

Hersteller Artikel Nr.:

4122229411

Größenbezeichnung:

Block

Nennspannung:

1.5 V

Kapazität:

7600 mAh

IEC-Bezeichnung:

6 LR 61

Anzahl der Zellen:

1

Ausführung:

Alkali-Mangan

Länge:

17.5 mm

Höhe inkl. Pole:

48.5 mm

Breite:

26.5 mm

Gewicht:

46 g

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

85061018

Gewicht:

0.046 kg

Varta Energy Alkaline E-Block 9 V (MN1604/6LP3146), Blister à 1 Stück (4122229411).