Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Batterie Industrial Alka. E-Block MN1604/6LR61 9V 1Bli=1Stk

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Batterie Industrial Alka. E-Block MN1604/6LR61 9V 1Bli=1Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4022211111

  • Größenbezeichnung - Block

  • Nennspannung - 9 V

  • Kapazität - 580 mAh

  • IEC-Bezeichnung - 6 LR 61

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Standardartikel

EAN

4008496356799

Sonepar Artikelnummer

120369987

Hersteller Artikelnummer

4022211111

Hersteller Typ

4022211111

Hersteller Artikel Nr.:

4022211111

Größenbezeichnung:

Block

Nennspannung:

9 V

Kapazität:

580 mAh

IEC-Bezeichnung:

6 LR 61

Sonstige Bezeichnung:

6 AM 6

Anzahl der Zellen:

6

Ausführung:

Alkali-Mangan

Länge:

17.5 mm

Höhe inkl. Pole:

48.5 mm

Breite:

26.5 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Gewicht:

46.17 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85061018

Gewicht:

0.046 kg

Batterie für Dauer- oder Pulsbetrieb mit hohen Strömen. Alkaline-Zellen sind hermetischdicht und daher gegen Auslaufen geschützt.