Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Batterie Industrial Alkaline AA Mignon LR6 1.5V FOLIE=2Stk

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Batterie Industrial Alkaline AA Mignon LR6 1.5V FOLIE=2Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4006211302

  • Größenbezeichnung - Mignon

  • Nennspannung - 1.5 V

  • Kapazität - 2960 mAh

  • IEC-Bezeichnung - LR 6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 200 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496356591

Sonepar Artikelnummer

120578920

Hersteller Artikelnummer

4006211302

Hersteller Typ

04006211302

Hersteller Artikel Nr.:

4006211302

Größenbezeichnung:

Mignon

Nennspannung:

1.5 V

Kapazität:

2960 mAh

IEC-Bezeichnung:

LR 6

Sonstige Bezeichnung:

AA/AM 3

Anzahl der Zellen:

2

Ausführung:

Alkali-Mangan

Höhe inkl. Pole:

50.5 mm

Durchmesser:

14.5 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Gewicht:

23.8 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85061011

Gewicht:

9.707 kg

Varta Industrial Alkaline AA (Mignon, LR6), 1,5 V, Folie à 2 Stück (4006211302).