Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Batterie Industrial Alkaline AAA Micro LR03 1.5V FOLIE=2Stk

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Batterie Industrial Alkaline AAA Micro LR03 1.5V FOLIE=2Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4003211302

  • Größenbezeichnung - Micro

  • Nennspannung - 1.5 V

  • Kapazität - 1260 mAh

  • IEC-Bezeichnung - LR 03

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 300 Paket

  • Standardartikel

EAN

4008496356706

Sonepar Artikelnummer

120578918

Hersteller Artikelnummer

4003211302

Hersteller Typ

04003211302

Hersteller Artikel Nr.:

4003211302

Größenbezeichnung:

Micro

Nennspannung:

1.5 V

Kapazität:

1260 mAh

IEC-Bezeichnung:

LR 03

Sonstige Bezeichnung:

AAA/AM 4

Anzahl der Zellen:

2

Ausführung:

Alkali-Mangan

Höhe inkl. Pole:

44.5 mm

Durchmesser:

10.5 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Gewicht:

11.4 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85061011

Gewicht:

0.023 kg

Varta Industrial Alkaline AAA (Micro, LR03), 1,5 V, Folie à 2 Stück (4003211302). Professionelle Alkaline-Batterien für gewerbliche Anwender in der Zweierfolie.