Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Batterie Industrial Alkaline C Baby LR14 1.5V 1Bli=1Stk

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Batterie Industrial Alkaline C Baby LR14 1.5V 1Bli=1Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4014211111

  • Größenbezeichnung - Baby

  • Nennspannung - 1.5 V

  • Kapazität - 7800 mAh

  • IEC-Bezeichnung - LR 14

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Standardartikel

EAN

4008496356515

Sonepar Artikelnummer

120369985

Hersteller Artikelnummer

4014211111

Hersteller Typ

4014211111

Hersteller Artikel Nr.:

4014211111

Größenbezeichnung:

Baby

Nennspannung:

1.5 V

Kapazität:

7800 mAh

IEC-Bezeichnung:

LR 14

Sonstige Bezeichnung:

C/AM 2

Anzahl der Zellen:

1

Ausführung:

Alkali-Mangan

Länge:

50 mm

Höhe inkl. Pole:

50 mm

Durchmesser:

26.2 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Gewicht:

66.5 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85061011

Gewicht:

0.066 kg

Die Batterie sorgt für einen kraftvollen Antrieb für Geräte mit hohem Energiebedarf (z.B. für tragbare mobile Videospiele oder Spielzeug).