Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Batterie Industrial Alkaline D Mono LR20 1.5V 1Bli=1Stk

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Batterie Industrial Alkaline D Mono LR20 1.5V 1Bli=1Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4020211111

  • Größenbezeichnung - Mono

  • Nennspannung - 1.5 V

  • Kapazität - 17000 mAh

  • IEC-Bezeichnung - LR 20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Standardartikel

EAN

4008496356447

Sonepar Artikelnummer

120369986

Hersteller Artikelnummer

4020211111

Hersteller Typ

4020211111

Hersteller Artikel Nr.:

4020211111

Größenbezeichnung:

Mono

Nennspannung:

1.5 V

Kapazität:

17000 mAh

IEC-Bezeichnung:

LR 20

Sonstige Bezeichnung:

D/AM 1

Anzahl der Zellen:

1

Ausführung:

Alkali-Mangan

Länge:

61.5 mm

Höhe inkl. Pole:

61.5 mm

Durchmesser:

34.2 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Gewicht:

46 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85061011

Gewicht:

0.140 kg

Batterie für Dauer- oder Pulsbetrieb mit hohen Strömen. Alkaline-Zellen sind hermetischdicht und daher gegen Auslaufen geschützt.