Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Batterie Longlife Alka. E-Block MN1604/6LP3146 9V 1Bli=1Stk

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Batterie Longlife Alka. E-Block MN1604/6LP3146 9V 1Bli=1Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4122101411

  • Größenbezeichnung - Block

  • Nennspannung - 9 V

  • Kapazität - 550 mAh

  • IEC-Bezeichnung - 6 LR 61

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Paket

  • Standardartikel

EAN

4008496525423

Sonepar Artikelnummer

120145504

Hersteller Artikelnummer

4122101411

Hersteller Typ

4122101411

Hersteller Artikel Nr.:

4122101411

Größenbezeichnung:

Block

Nennspannung:

9 V

Kapazität:

550 mAh

IEC-Bezeichnung:

6 LR 61

Sonstige Bezeichnung:

6 AM 6

Anzahl der Zellen:

6

Ausführung:

Alkali-Mangan

Länge:

17.5 mm

Höhe inkl. Pole:

48.5 mm

Breite:

26.5 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Gewicht:

46 g

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

85061018

Gewicht:

0.046 kg

Longlife, die VARTA-Batterie für jeden Tag, für Standardgeräte des täglichen Gebrauchs, wie Fernbedienungen, Wanduhren, Wecker, einfache Taschenlampen u.v.a. . Mehr Ausdauer bei normalem Energiebedarf. Die richtige Wahl bei Dauerbelastungen im Niedrigstrombereich. Sie bietet eine lange Haltbarkeit durch die moderne Alkaline-Qualität. Langanhaltende Energie vorrangig für einfachere Geräten mit konstanten und eher niedrigen Strombedarfen, z. B. Fernbedienungen, Rauchmeldern, Wanduhren, Taschenrechner, elektronischen Waagen.