Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Batterie Longlife Alkaline AA Mignon LR6 1.5V 1Bli=4Stk

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Batterie Longlife Alkaline AA Mignon LR6 1.5V 1Bli=4Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4106101414

  • Größenbezeichnung - Mignon

  • Nennspannung - 1.5 V

  • Kapazität - 2750 mAh

  • IEC-Bezeichnung - LR 6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Paket

  • Standardartikel

EAN

4008496525157

Sonepar Artikelnummer

120145500

Hersteller Artikelnummer

4106101414

Hersteller Typ

4106101414

Hersteller Artikel Nr.:

4106101414

Größenbezeichnung:

Mignon

Nennspannung:

1.5 V

Kapazität:

2750 mAh

IEC-Bezeichnung:

LR 6

Sonstige Bezeichnung:

AA/AM 3

Anzahl der Zellen:

1

Ausführung:

Alkali-Mangan

Länge:

50.5 mm

Höhe inkl. Pole:

50.5 mm

Durchmesser:

14.5 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Gewicht:

23.2 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85061011

Gewicht:

0.093 kg

Longlife Extra, für alle Standard-Anwendungen wie z.B. Spielzeug, Fernbedienungen