Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Batterie Longlife Alkaline AAA Micro LR03 1.5V 1Bli=10Stk

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Batterie Longlife Alkaline AAA Micro LR03 1.5V 1Bli=10Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4103101761

  • Größenbezeichnung - Micro

  • Nennspannung - 1.5 V

  • IEC-Bezeichnung - LR 03

  • Sonstige Bezeichnung - AAA/AM 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Paket

  • Standardartikel

EAN

4008496067541

Sonepar Artikelnummer

121201752

Hersteller Artikelnummer

4103101761

Hersteller Typ

4103101761

Hersteller Artikel Nr.:

4103101761

Größenbezeichnung:

Micro

Nennspannung:

1.5 V

IEC-Bezeichnung:

LR 03

Sonstige Bezeichnung:

AAA/AM 4

Ausführung:

Alkali-Mangan

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85061011

Gewicht:

0.125 kg

''Einzigartige Marken-Ikonographie für einen unverwechselbaren Markenauftritt und eine maximale Wiedererkennung. Innovatives neues Zellendesign mit matter Oberfläche für eine Premium-Haptik. Langanhaltende Energie für Geräte mit einem konstanten und niedrigen Energieverbrauch, wie z. B. Fernbedienungen für TV-Geräte und Musiksysteme, Wanduhren, Radios, etc. Garantierte Lagerfähigkeit von 10 Jahren. Einfache Erkennung der empfohlenen Anwendung durch moderne Icons. Made in Germany - Made to last. Garantierte VARTA Markenqualität. Verpackung aus Kartonmaterial für ein einfaches Recycling. Plastikfreie Verpackung aus mindestens 90% recycelbarem Karton. ''