Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Batterie Longlife Alkaline AAA Micro LR03 1.5V 1Bli=4Stk

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Batterie Longlife Alkaline AAA Micro LR03 1.5V 1Bli=4Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4103101414

  • Größenbezeichnung - Micro

  • Nennspannung - 1.5 V

  • Kapazität - 1200 mAh

  • IEC-Bezeichnung - LR 03

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Paket

  • Standardartikel

EAN

4008496525072

Sonepar Artikelnummer

120145499

Hersteller Artikelnummer

4103101414

Hersteller Typ

4103101414

Hersteller Artikel Nr.:

4103101414

Größenbezeichnung:

Micro

Nennspannung:

1.5 V

Kapazität:

1200 mAh

IEC-Bezeichnung:

LR 03

Sonstige Bezeichnung:

AAA/AM 4

Anzahl der Zellen:

1

Ausführung:

Alkali-Mangan

Höhe inkl. Pole:

44.5 mm

Durchmesser:

10.5 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Gewicht:

11.3 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85061011

Gewicht:

0.045 kg

Longlife Extra, für alle Standard-Anwendungen wie z.B. Spielzeug, Fernbedienungen