Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Batterie Longlife Alkaline E-Block MN1604/6LP3146 9V LOSE

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Batterie Longlife Alkaline E-Block MN1604/6LP3146 9V LOSE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4922121111

  • Größenbezeichnung - Block

  • Nennspannung - 9 V

  • Kapazität - 580 mAh

  • IEC-Bezeichnung - 6 LR 61

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4008496573493

Sonepar Artikelnummer

120259640

Hersteller Artikelnummer

4922121111

Hersteller Typ

4922121111

Hersteller Artikel Nr.:

4922121111

Größenbezeichnung:

Block

Nennspannung:

9 V

Kapazität:

580 mAh

IEC-Bezeichnung:

6 LR 61

Sonstige Bezeichnung:

6 AM 6

Anzahl der Zellen:

6

Ausführung:

Alkali-Mangan

Länge:

17.5 mm

Höhe inkl. Pole:

48.5 mm

Breite:

26.5 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Gewicht:

46 g

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

85061018

Gewicht:

0.046 kg

High Energy, die leistungsstarke VARTA Batterie für besonders energiehungrige Anwendungen, wie Spielzeug, Audiogeräte, Elektronikspiele, Rauchmelder u.v.a.. High Energy ist die Hochleistungsbatterie für zahlreiche moderne Geräte, die in Familie und Haushalt verwendet werden wie z.B. Spielzeuge, Musikgeräte, Elektronikgeräte und andere Alltagsgegenstände. High Energy, die leistungsstärkste VARTA. High Energy, High Tech Made in Germany. Der kraftvolle Antrieb für Geräte mit hohem Energiebedarf. Die High Energy ist die richtige Batterie für alle energiehungrigen Geräte. Für alle Fälle, in denen viel Kraft benötigt wird, lautete die Empfehlung "High Energy" - diese Batterie liefert konstante Alkaline-Power auf höchstem Niveau. VARTA "High Energy" bietet eine hohe Kapazität bei langer Lebensdauer, z. B. für tragbare CD-Player, Radios, mobile Videospiele, funkferngesteuertes Spielzeug.