Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Batterie Longlife MaxPow. Alka. AAA Micro LR03 1.5V 1Bli=4St

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Batterie Longlife MaxPow. Alka. AAA Micro LR03 1.5V 1Bli=4St

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4703101404

  • Größenbezeichnung - Micro

  • Nennspannung - 1.5 V

  • Kapazität - 1250 mAh

  • IEC-Bezeichnung - LR 03

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496104734

Sonepar Artikelnummer

120042584

Hersteller Artikelnummer

4703101404

Hersteller Typ

4703101404

Hersteller Artikel Nr.:

4703101404

Größenbezeichnung:

Micro

Nennspannung:

1.5 V

Kapazität:

1250 mAh

IEC-Bezeichnung:

LR 03

Sonstige Bezeichnung:

AAA/AM 4

Anzahl der Zellen:

1

Ausführung:

Alkali-Mangan

Länge:

44.5 mm

Höhe inkl. Pole:

44.5 mm

Durchmesser:

10.5 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Gewicht:

11 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85061011

Gewicht:

0.046 kg

Batterie, Spannung:1,5V, Größenbezeichnung:Micro, Kapazität:1200, Ausführung:Alkali-Mangan, IEC-Bezeichnung:LR 03, Sonstige Bezeichnung:ohne