VARTA - Batterie Longlife MaxPow. Alka. AAA Micro LR03 1.5V 1Bli=8St

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4703101418
Größenbezeichnung - Micro
Nennspannung - 1.5 V
Kapazität - 1250 mAh
IEC-Bezeichnung - LR 03
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496681563
Sonepar Artikelnummer
121079863
Hersteller Artikelnummer
4703101418
Hersteller Typ
4703101418
Hersteller Artikel Nr.:
4703101418
Größenbezeichnung:
Micro
Nennspannung:
1.5 V
Kapazität:
1250 mAh
IEC-Bezeichnung:
LR 03
Sonstige Bezeichnung:
AAA/AM 4
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Alkali-Mangan
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Gewicht:
11 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85061011
Gewicht:
0.011 kg


