VARTA - Batterie Longlife MaxPower Alka. AA Mignon LR6 1.5V 1Bli=8St

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4706101418
Größenbezeichnung - Mignon
Nennspannung - 1.5 V
Kapazität - 1950 mAh
IEC-Bezeichnung - LR 6
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496681532
Sonepar Artikelnummer
121079862
Hersteller Artikelnummer
4706101418
Hersteller Typ
4706101418
Hersteller Artikel Nr.:
4706101418
Größenbezeichnung:
Mignon
Nennspannung:
1.5 V
Kapazität:
1950 mAh
IEC-Bezeichnung:
LR 6
Sonstige Bezeichnung:
AA/AM 3
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Alkali-Mangan
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Gewicht:
21 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85061011
Gewicht:
0.021 kg


